Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Stehhilfe Flex 3, drehbar, mit Wave Oberfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-125119
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9419E-2000
EAN/GTIN:
     4016849552064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker

Die ESD Stehhilfe Flex 3 ist ein universell einsetzbarer Steh- und Sitz-Stuhl. Sie entspricht der ESD-Norm 61340-5-1 und ist in der Sitzhöhe von 510 bis 780 mm verstellbar. Sein Sitz ist um 360 Grad drehbar und besteht aus weichem Soft Touch PU-Schaum mit einer Wave-Oberfläche. Die Farbe der Sitzfläche ist schwarz. Die Stehhilfe mit der integrierten Rückenstütze verfügt über eine Sitzfläche aus PU- und Integralschaum, das Fusskreuz ist in poliertem Alu ausgeführt.

Weitere Details:

Universell einsetzbarer Sitz- und Steh-Stuhl

Keine elektrostatische Aufladung an den Stühlen gemäss ESD-Norm 61340-5-1

Um 360 Grad drehbar

Integrierte Rückenstütze

Material Fusskreuz: Alu, poliert

Material Sitzfläche: Weicher PU- und Integralschaum, mit Wave-Oberfläche

Farbe der Sitzfläche: Schwarz

Sitzhöhe: 510 '“ 780 mm

Weitere Suchbegriffe: Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker toplift, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker interstuhl, 125119, 125119-SW81, Werkstattstühle, Hochstuhl, Werkstattstuhl, Stehstuhl, Hocker
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 183,00*
€ 211,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,47*
€ 228,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,66*
€ 228,96*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 203,89*
€ 235,18*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 206,35*
€ 236,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bimos
9419-2000-535
ab € 145,13*
Ähnlich
Bimos
9409-2000-532
ab € 117,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.