Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elekttrolifter WP90 Q, Tragkraft 90 kg, schnelle Hubzeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126012
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     87671 RAL9007 ALUM.+GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
  • Elektrolifter WP: vollautomatisch
  • Lastverteilung: gleichmässig auf alle 4 Räder
  • Lastschwerpunkt 400 mm vor der Hubsäule
  • serienmässig Überlastschutz
  • serienmässig Sicherheitskupplung
  • schnellste Hubgeschwindigkeit am Markt: 270 mm/sec
  • sehr gute Beweglichkeit, leicht zu manövrieren
  • stabile Ausführung
  • Hubsäule besteht aus Aluminium
  • Untergestell und Handgriff bestehen aus lackiertem Stahl
  • ESD-Ausführungen auf Anfrage lieferbar
  • geringe Geräuschentwicklung
  • leistungsstarker 24V DC-Motor
  • Ladegerät im Lieferumfang
  • Antrieb über stahlverstärkten Zahnriemen
  • sehr breites Angebot an Zubehör bzw. Lastaufnahmen auf Anfrage
  • spezielle Elektrolifter in Edelstahl für Lebensmittel, Pharma und Hygienebereiche mit komplettem Zubehörsortiment auf Anfrage lieferbar
  • Hubzeit: 125 mm/Sek
  • Akku: 24V 9 Ah
  • Ladegerät, 2A/24V
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, 126012, 126012-SW81, Gabelstapler, Stapler, Hochhubwagen, Ladegabel, Hubwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.744,59*
€ 6.013,07*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 5.908,69*
€ 6.186,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.186,02*
€ 7.361,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.142,37*
€ 7.309,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.983,53*
€ 7.120,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.922,86*
€ 7.048,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.908,69*
€ 7.031,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.