| |
|
| Artikel-Nr.: 224-126489 Herst.-Nr.: 307021 EAN/GTIN: 4250108809593 |
| |
|
| | |
| Das SöHNGEN Freizeit Notfall-Set bewährt sich bei Ausflügen, Radtouren und vielen anderen Freizeitaktivitäten. Es enthält Pflaster, Verbandsmaterial und zahlreiche weitere Artikel für die Erstversorgung verschiedener Verletzungen. Das SöHNGEN Freizeit Notfall-Set ist in einer praktischen Tasche mit Tragegurt verpackt. Die Umhängetasche besteht aus wasserabweisendem Nylongewebe in orangener Farbe. Mit Abmessungen von ca. 310 x 225 x 70 mm ist die Erste-Hilfe-Tasche so kompakt, dass sie im Kofferraum, in der Fahrradtasche oder im Rucksack Platz findet. Auf der Innenseite des Taschendeckels sind eine Erste-Hilfe-Schere und andere Hilfsmittel griffbereit befestigt. Sie finden darüber hinaus in der Ersthelfertasche unter anderem verschiedene Kompressen, Pflaster, Binden sowie Rettungsdecken und Wundreinigungstücher. Einsatzzweck: Weitere Details: - Inhalt: Füllung für freizeittypische Verletzungen (aluderm Verbände wie Kompressen, Augenkompressen, Einmalhandschuhe, Quickverbände, Binden, aluderm alufinger, Spezial-Druckverbandpäckchen, Dreiecktuch, Kühlspray, Beatmungshilfe SIRIUS Rettungsdecken, SöHNGEN-Silk Pflasterstreifen, aluderm-aluplast Wundpflaster, Erste-Hilfe-Schere, Pinzette, Wundreinigungstücher)
- Tragegurt
- Umlaufender Reissverschluss
- Material: wasserabweisendes Nylongewebe
- Farbe: Orange
- Masse: ca. 310 x 225 x 70 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 126489, 126489-SW81, Erste Hilfe Koffer, Wundpflaster, Heftpflaster, Verbandmittel, Pflaster (Erste Hilfe) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 60,56* | € 75,69* | | | | | | 11 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 63,59* | € 77,89* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 65,26* | € 81,60* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 69,46* | € 86,53* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 75,49* | € 93,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|