| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-027357 Herst.-Nr.: 0307021 EAN/GTIN: 4250108809593 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SCOUT Freizeit-Notfallset - Set: aluderm Kompressen, Augenkompressen, aluderm Quickverbände, aluderm alufinger, Spezial-Druckverbandpäckchen, Dreiecktuch-V, Kühlspray, SIRIUS Rettungsdecke, WS-Idealbinden, WS-elast.-Binden, SÖHNGEN-Silk Heftpflasterstreifen, aluderm-aluplast Wundpflaster, Einmal-Schutzhandschuhe, Atemspendegerät Air-Vita, Erste-Hilfe-Schere, Pinzette, Wunddesinfektion.
- Flachformat
- weich und geschmeidig
- wasserabweisendes Nylongewebe orange/schwarz abgesetzt
- Steckschlaufen für Instrumente in der Deckellasche
- Bodenteil mit Unterteilungssteg
- Gürtelschlaufen, Tragegriff, längenverstellbarer Schultertragegurt, aushakbar
- doppelläufiger Reißverschluss, von beiden Seiten zu öffnen
- ideal, wenn mit Fremdhilfe nicht oder nur mit erheblichem Zeitverzug zu rechnen ist
- 310 x 225 x 70 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art: | Erste-Hilfe-Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reiseapotheke, TRAVELLER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 62,29* | € 77,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 63,54* | € 77,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 65,21* | € 81,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 69,41* | € 86,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 75,65* | € 93,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|