Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel RS-Guidesystems- LK 1055, H 1000 mm, mit weisser Reflektormanschette, Kunststoff, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126697
Hersteller:
     Guidesystems
Herst.-Nr.:
     AL-1055
EAN/GTIN:
     4251021126088
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel

Dieser Leitkegel von RS-Guidesystems ist bestens geeignet zur Wegweisung und zum Absperren einzelner Bereiche. Er kann ideal mit den Leitkegelaufsätzen ALCT-O des Herstellers ergänzt werden.

Gefertigt aus orangefarbenem Kunststoff, ist er mittig mit einer weissen Reflektormanschette ausgestattet.

Sie erhalten diesen Leitkegel von RS-Guidesystems wahlweise als Modell LK 755 mit den Grundmassen von 440 x 440 mm, einer Gesamthöhe von 750 mm und einem Gesamtgewicht von 5 kg oder als Modell LK 1055 mit den Grundmassen von 550 x 550 mm, einer Gesamthöhe von 1000 mm und einem Gesamtgewicht von 7,5 kg.

Ausführung:

  • Hochwertiger Leitkegel
    • ideal zur Wegweisung und zur Absperrung von Bereichen
    • auch verwendbar mit den Leitkegelaufsätzen ALCT-O(bestellbar unter der Shop-Nr. 123994 oder 123995)
  • Wahlweise erhältlich
    • als Modell LK 755 mit den Grundmassen von 440 x 440 mm, einer Gesamthöhe von 750 mm und einem Gesamtgewicht von 5 kg
    • als Modell LK 1055 mit den Grundmassen von 550 x 550 mm, einer Gesamthöhe von 1000 mm und einem Gesamtgewicht von 7,5 kg

Weitere Details:

  • Material: jeweils Kunststoff
  • Farbe: jeweils orange sowie weiss reflektierend
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend 1000mm, leitkegel, leitkegel 1000 mm, 126697, 126697-SW81, Verkehrssicherung Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 44,37*
€ 58,79*
Frei Haus
ab € 53,74*
€ 70,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.