Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle BAU5, mit Rad-ø 125 mm x B 50 mm, Aluminium-Felge, Polyurethan-Lauffläche, braun, Doppelkugellager, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126815
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260390229610
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle

Die Lenkrolle BAU5 von CASCOO können Sie in industriellen Arbeitsbereichen nutzen. Den Kontakt mit verschiedenen Fetten, Ölen und Säuren sowie Temperaturen um die -20 °C und 60 °C übersteht sie unversehrt.

Das Gehäuse ist aus Stahl hergestellt. Eine 135x110 mm Anschraubplatte nutzen Sie zur Befestigung. Im Gabelkopf eingebettet ist ein zweifacher Kugelkranz für die Drehlagerung der Lenkrolle.

Die Polyurethan-Lauffläche und die Aluminiumfelge werden durch ein belastungsfähiges Doppelkugellager ergänzt, das für hohe Laufgeschwindigkeiten bestimmt ist.

Bei der Kaufentscheidung für Rollen ist es essenziell, den Einsatzort inklusive der Beschaffenheit der befahrbaren Flächen zu berücksichtigen. Sehr gut eignet sich die bodenschonende, abriebfeste Lauffläche bestehend aus Polyurethan für unterschiedliche Untergründe wie Asphalt, PVC und sogar Parkett. Und sie fährt auch unter hoher Belastung spurfrei. Im Wesentlichen sticht Polyurethan hervor durch einen geringen Rollwiderstand und einen leichtgängigen Fahrkomfort.

Die Lenkrolle der Serie BAU5 von CASCOO erreicht eine Tragfähigkeit von 500 kg je Rolle und kann als kompletter Satz sogar bis zu 1500 kg bewegen. Flurförderfahrzeuge, Maschinenbau, Transportsysteme, Montagesysteme, Regalfahrzeuge, Routenzüge und Automotive – die Anwendungsoptionen der Schwerlastrolle sind schwerpunktmäßig in diesen Bereichen angesiedelt.

Info: Die Tragfähigkeit von drei Rollen addiert ergibt die Gesamtbelastung im Verbund. Die vierte Rolle wird bei dieser Rechnung ausgelassen, denn auf unebenen Böden kann es immer mal wieder passieren, dass eine Rolle nicht richtig aufsetzt und das Gewicht dementsprechend nicht mitträgt.

Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrolle pu 500kg, schwerlastrollen 500kg, schwerlastrollen lenkrollen, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Bockrolle, Stuhlrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,62*
€ 29,12*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 23,12*
€ 30,98*
Frei Haus
ab € 27,93*
€ 37,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.