Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Bockrolle BAU5, mit Rad-ø 125 mm x B 50 mm, Aluminium-Felge, Polyurethan-Lauffläche, braun, Doppelkugellager, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126817
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrollen 500kg

Die Bockrolle BAU5 von CASCOO können Sie in industriellen Arbeitsbereichen nutzen. Das Aufeinandertreffen mit verschiedenen Fetten, Ölen und Säuren sowie Temperaturen um die -20 °C und 60 °C übersteht sie unversehrt.

Befestigt wird das Gehäuse aus Stahl durch eine 135x110 mm große Anschraubplatte.

Das Rad besteht aus einer Polyurethan-Lauffläche und einer Aluminiumfelge mit einem belastbaren Doppelkugellager für mehr Leichtgängigkeit.

Bei der Suche nach der geeigneten Radvariante sind die Bodenoberfläche und der Einsatzort relevante Entscheidungskriterien. Für empfindliche Böden mit gleichmäßiger genauso wie mit unebener Struktur eignet sich die bodenschonende, abriebfeste Polyurethan-Lauffläche. Polyurethan überzeugt zudem mit gesteigertem Fahrkomfort und geringem Rollwiderstand. Es hinterlässt auch unter hoher Belastung keine Spuren.

Mit einer Tragfähigkeit von 500 kg je Rolle und bis zu 1500 kg im Kollektiv macht die CASCOO Bockrolle BAU5 Ihr Gerät für das Bewegen hoher Lasten fit. Zu den geläufigen Anwendungsgebieten der Schwerlastrolle gehören unter anderem: Flurförderfahrzeuge, Maschinenbau, Transportsysteme, Montagesysteme, Regalfahrzeuge, Routenzüge und Automotive.

Info: Die Gesamtbelastung im Verbund errechnet sich aus der Tragfähigkeit von drei Rollen. Bei unebenen Böden kann es vorkommen, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt, und das Gewicht so auf drei Rollen ruht.

Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Lenkrolle, Stuhlrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.