Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle N2U6, mit Rad-ø 80 mm x B 32 mm, Polyamid-Felge, Polyurethan-Lauffläche, rot, Rollenlager, bis 130 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126917
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260390222659
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Tischwagen
Transportgeräte-Rolle

CASCOO hat diese Lenkrolle für das Transportieren von alltagsüblichen Lasten entwickelt. Im Kollektiv gewährleistet sie Ihnen eine Tragfähigkeit von bis zu 390 kg.

Das Rad besteht aus einer Polyurethan-Lauffläche und einer Polyamidfelge mit einem weitgehend wartungsfreien Rollenlager. Mit dem kleinen Metall-Fadenschutz bleibt die Achse fädenfrei.

Zur Produktion des Gehäuses wurde Stahl verwendet. Installieren Sie das Gehäuse mithilfe der Anschraubplatte mit den Maßen 105x80 mm an Ihrem Gerät. Ein zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf ist zuständig für die Schwenklagerung der Lenkrolle.

Berücksichtigen Sie vor dem Erwerb von Rollen Ihr Arbeitsumfeld und die Bodenoberfläche. Eine Polyurethan-Lauffläche ist elastisch und bodenschonend. Sie passt problemlos auf gleichmäßigen, wie auch auf rauen, unebenen Böden. Und sie hinterlässt auch unter hoher Belastung keine Spuren. Sehr gute Leichtgängigkeit, hoher Fahrkomfort – weitere Merkmale, die Polyurethan als Radbelag interessant machen.

Die Lenkrolle N2U6 von CASCOO können Sie in anspruchsvollen Betriebsbereichen nutzen. Den Kontakt mit unterschiedlichen Fetten, Ölen und Säuren sowie Temperaturen von -40 °C bis 80 °C übersteht sie unversehrt. So auch den Gebrauch in Tiefkühlarealen.

Zu den gängigen Anwendungsgebieten der Transportgeräterolle zählen unter anderem: diverse mobile Lager- und Transportgeräte, Plattformwagen, Etagenwagen, Tischwagen sowie Rollbehälter.

Info: Die Tragfähigkeit von drei Rollen addiert ergibt die Gesamtbelastung im Verbund. Die vierte Rolle wird bei dieser Rechnung ausgelassen, denn auf unebenen Böden kann es immer mal wieder passieren, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt und das Gewicht dementsprechend nicht mitträgt.

Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle polyurethan ø 80, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Bockrolle, Stuhlrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 9,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,36*
€ 14,79*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.