Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle N2U6, mit Rad-ø 100 mm x B 32 mm, Polyamid-Felge, Polyurethan-Lauffläche, rot, Rollenlager, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126918
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260390220211
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Tischwagen
Transportgeräte-Rolle

Ihre perfekte Anwendung findet die Lenkrolle N2U6 von CASCOO in anspruchsvollen Arbeitsbereichen. Sie ist beständig gegenüber Fetten, Ölen und Säuren sowie Temperaturen zwischen -40 °C und 80 °C. Somit kann sie selbst in Tiefkühllagern verwendet werden.

Stahl bildet das Gehäuse. Installieren Sie das Gehäuse durch die Anschraubplatte mit den Maßen 105x80 mm an Ihrem Gerät. Im Gabelkopf eingebettet ist ein zweifacher Kugelkranz für die Drehlagerung der Lenkrolle.

Der Belag des Rads besteht aus Polyurethan während die Felge aus Polyamid gefertigt ist. Ein langlebiges Rollenlager ist nahezu wartungsfrei. Außerdem ist ein kleiner Metall-Fadenschutz eingesetzt.

Bei der Kaufentscheidung für Rollen ist es essenziell, den Einsatzort inklusive der Beschaffenheit der befahrbaren Flächen mit einzubeziehen. Für empfindliche Böden mit glatter genauso wie mit rauer Struktur empfiehlt sich die bodenschonende, abriebfeste Polyurethan-Lauffläche. Und sie hinterlässt auch unter hoher Belastung keine Spuren. Ein geringer Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf – weitere Eigenschaften, die Polyurethan als Radbelag interessant machen.

Mit einer Tragfähigkeit von 150 kg je Rolle und bis zu 450 kg je Komplettsatz macht die CASCOO Lenkrolle N2U6 ein Tansportgerät für die Aufnahme mittelschwerer Lasten fit. Diverse mobile Lager- und Transportgeräte, Plattformwagen, Etagenwagen, Tischwagen und Rollbehälter – die Anwendungsoptionen der Transportgeräterolle sind insbesondere dort verortet.

Info: Die Tragfähigkeit von drei Rollen addiert ergibt die Gesamtbelastung im Verbund. Die vierte Rolle wird bei dieser Rechnung ausgelassen, denn auf unebenen Böden kann es immer mal wieder passieren, dass eine Rolle nicht richtig aufsetzt und das Gewicht dementsprechend nicht mitträgt.

Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle 100mm 150kg, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 100 mm, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Bockrolle, Stuhlrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 7,34*
€ 10,50*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 10,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 15,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.