Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle N2U6, mit Rad-ø 200 mm x B 48 mm, Polyamid-Felge, Polyurethan-Lauffläche, rot, Rollenlager, bis 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126921
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260390220334
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Tischwagen
Transportgeräte-Rolle

Die Lenkrolle N2U6 von CASCOO können Sie in herausfordernden Umgebungen einsetzen. Sie hält Temperaturen um die -40 °C bis 80 °C stand und ist selbst in Tiefkühlbereichen voll funktionstüchtig. Zudem ist sie beständig gegen zahlreiche Fette, Öle und Säuren.

Montiert wird das Gehäuse aus Stahl durch eine 135x110 mm große Anschraubplatte. Ein zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf übernimmt das Drehen der Lenkrolle.

Das Rad hat einen Belag aus Polyurethan auf einer Polyamid-Felge. Das Rollenlager ist ausgesprochen robust und benötigt demzufolge fast keine Wartungen. Außerdem ist ein kleiner Metall-Fadenschutz eingebaut.

Bei der Kaufentscheidung für Rollen ist es essenziell, den Einsatzort sowie die dortige Beschaffenheit des Bodens miteinfließen zu lassen. Sehr gut eignet sich die elastische, bodenschonende Lauffläche bestehend aus Polyurethan für unterschiedliche Untergründe wie Asphalt, PVC oder auch Parkett. Und sie fährt auch unter hoher Belastung spurfrei. Generell zeichnet sich Polyurethan aus durch einen geringen Rollwiderstand und einen leichtgängigen Fahrkomfort.

CASCOO hat diese Lenkrolle für das Transportieren von hohen Lasten entwickelt. Im Kollektiv gewährleistet sie Ihnen eine Tragfähigkeit von bis zu 1050 kg. Die Transportgeräterolle bietet vorrangig folgende Einsatzfelder: diverse mobile Lager- und Transportgeräte, Plattformwagen, Etagenwagen, Tischwagen und Rollbehälter.

Info: Die Gesamtbelastung im Verbund errechnet sich aus der Tragfähigkeit von drei Rollen. Bei holprigen Böden kann es vorkommen, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt, und das Gewicht so auf drei Rollen ruht.

Weitere Suchbegriffe: Transportgeräterolle, lenkrolle polyurethan 350 kg, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Bockrolle, Stuhlrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 25,16*
€ 34,46*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 27,91*
€ 38,06*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.