Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Rückenlochlenkrolle SWU5, mit Rad-ø 50 mm x B 33 mm, Stahl-Felge, Polyurethan-Lauffläche, braun, Doppelkugellager, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126942
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260654033465
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Mit einer Tragfähigkeit von 150 kg je Rad und bis zu 450 kg je Komplettsatz macht die CASCOO Rückenlochlenkrolle SWU5 Ihr Gerät für das Transportieren mittelschwerer Lasten fit.

Die Lauffläche des Rads besteht aus Polyurethan während die Felge aus Stahl gefertigt ist. Ein hochwertiges Doppelkugellager fördert höhere Laufgeschwindigkeiten und das Befördern schwerer Lasten.

Stahl bildet das Gehäuse. Befestigen Sie das Gehäuse mittels Anschraubplatte mit den Maßen 13 mm an Ihrem Gerät. Die Drehlagerung der Lenkrolle bewerkstelligt ein zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf.

Bei der Auswahl der richtigen Radvariante sind der Bodenbelag und der Einsatzort relevante Entscheidungskriterien. Im Speziellen eignet sich die bodenschonende, abriebfeste Lauffläche aus Polyurethan für unterschiedliche Untergründe wie Asphalt, PVC und sogar Parkett. Und sie hinterlässt auch unter hoher Belastung keine Spuren. Ein geringer Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf – weitere Eigenschaften, die Polyurethan als Radbelag interessant machen.

Ist Ihr Transportgerät extremer Belastung ausgesetzt Dann ist diese CASCOO Rückenlochlenkrolle SWU5 ideal für Sie. Sie hält Temperaturen um die -20 °C bis 60 °C stand.

Display- und Ladenbau sowie fahrerlose Transportfahrzeuge – die Einsatzfelder der Rolle für spezielle Anwendungen sind schwerpunktmäßig in diesen Bereichen angesiedelt.

Hinweis: Zur Berechnung der Gesamtbelastung im Verbund addiert man die Tragfähigkeit von drei Rollen. Da es bei unebenen Böden möglich ist, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt, würde sich das Gewicht entsprechend auf drei Rollen verteilen.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 17,83*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 18,88*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 23,37*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.