Kompakt-Lenkrolle, PU-Rad, Tragfähigkeit 150 kg, Rückenloch, Ø x B 50 x 33 mm. Spurlos. Hohe Tragfähigkeit bei kompakter Bauform. Leichtgängiger Lauf. Hohe Lebensdauer. Gehäuse aus Stahlblech gepre...
Kompaktrolle/Minirolle A600.C10.050, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 48x48/38x38 mm, Material/Art des Radkörpers: 6.3, Material der Lauffläche: Polyurethan 90 +/- 3 Shore A, L...
Lenkrolle Rad-Ø 160 mm Tragfähigkeit 600 kg mit Anschraubplatte Guß-Polyurethanbandage Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyureth...
Blickle 757088 LPA-PATH 50KF Lenkrolle Rad-Durchmesser: 50 mm Tragfähigkeit (max.): 75 kg 1 St. Lenkrolle LPA-PATH 50KF Apparate-Lenkrolle mit Anschraubplatte, Rad mit thermoplastischem Polyurethan...
Lenkrolle Rad-Ø 50 mm Tragfähigkeit 120 kg mit Rückenloch 11 mm Polyurethan Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan, niedrige Bauhöhe, hohe Tragkraft, Kug...
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und blau passiviert. Rolle Polyurethan, hellbraun, 92° Shore A oder Polyamid, weiß, 80° Shore D. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-fa...
Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und blau passiviert. Rolle Polyurethan, hellbraun, 92° Shore A oder Polyamid, weiß, 80° Shore D. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-fa...