Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippmulde KN 250, rot (RAL 3000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127161
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KN 250 L RAL 3000 ROT
EAN/GTIN:
     4052462038837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung. Kippbar gelagerte, niedrige Mulde mit Handgriff. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht verschweisst.
Mittels Stapler leicht versetzbar. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

  • Tragkraft: 300 kg
  • Inhalt = Muldeninhalt
  • Lieferung ohne Rollen (separat bestellen)


250 l

  • Schüttkantenhöhe: 535 mm
  • Masse: L 1320 x B 670 x H 535 mm
  • Gewicht: 70 kg (lackiert), 77 kg (verzinkt)
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, kippwagen, 127161, 127161-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,73*
€ 413,26*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,21*
€ 413,28*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,82*
€ 413,54*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,78*
€ 424,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 517,94*
€ 579,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,27*
€ 689,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,58*
€ 678,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,34*
€ 654,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,19*
€ 640,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,94*
€ 616,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Satz Vollgummi Lenk- und Bockrollen, Ø 200 mm
ab € 99,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.