| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127493 Herst.-Nr.: BKC 200, LACKIERT RAL 2000 ORANGE EAN/GTIN: 4052462018600 |
| | |
|
| | |
| Grossraumbehäter mit seitlichem Drehlager - Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- mit Aufrichter
- 4 und 5 m-³ mit Aufsatzrahmen
- Rollen sind nachrüstbar
- Inhalt ca.: 2,00 m-³
- Masse: L 2340 x B 1700 x H 1210 mm
- Gewicht: 457 kg
- Tragfähigkeit: 2500 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, 127493, 127493-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.862,79* | € 1.981,90* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.929,28* | € 2.041,05* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.080,67* | € 2.196,13* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.080,63* | € 2.205,62* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.268,88* | € 2.406,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|