| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127494 Herst.-Nr.: BKC 200 LACKIERT RAL 3000 ROT EAN/GTIN: 4052462018617 |
| | |
|
| | |
| Grossraumbehäter mit seitlichem Drehlager - Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- mit Aufrichter
- 4 und 5 m-³ mit Aufsatzrahmen
- Rollen sind nachrüstbar
- Inhalt ca.: 2,00 m-³
- Masse: L 2340 x B 1700 x H 1210 mm
- Gewicht: 457 kg
- Tragfähigkeit: 2500 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, 127494, 127494-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.860,59* | € 1.985,12* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.913,72* | € 2.044,32* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.061,14* | € 2.199,52* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.076,31* | € 2.209,02* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.284,05* | € 2.409,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|