Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter BKC, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127498
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKC 200, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462018662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter verzinkt 2m³

Grossraumbehäter mit seitlichem Drehlager

  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
  • mit Aufrichter
  • 4 und 5 m-³ mit Aufsatzrahmen
  • Rollen sind nachrüstbar
  • Inhalt ca.: 2,00 m-³
  • Masse: L 2340 x B 1700 x H 1210 mm
  • Gewicht: 457 kg
  • Tragfähigkeit: 2500 kg
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 2 m³, 127498, 127498-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.428,00*
€ 2.567,58*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.441,63*
€ 2.586,96*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.643,38*
€ 2.799,09*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.658,78*
€ 2.811,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3.048,69*
€ 3.195,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.195,64*
€ 3.802,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.166,50*
€ 3.768,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.084,75*
€ 3.670,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.048,69*
€ 3.627,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.