Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter SGU 100, orange (RAL 2000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127597
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SGU 100, LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462025202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Der Spänebehälter SGU wurde speziell konzipiert für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm. Ablasshahn 1", zum Ablassen der Flüssigkeiten. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht.

  • Inhalt in m-³: 1,00
  • Tragfähigkeit in kg: 1500
  • Eigengewicht in kg: 211
  • Masse (L x B x H) in mm: 1640 x 1280 x 780
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, 127597, 127597-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.175,27*
€ 1.264,68*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.216,00*
€ 1.302,99*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.234,34*
€ 1.325,66*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.208,66*
€ 1.327,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.658,00*
€ 1.758,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.758,97*
€ 2.093,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.743,87*
€ 2.075,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.694,90*
€ 2.016,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.668,92*
€ 1.986,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.658,00*
€ 1.973,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
910254
ab € 864,62*
Ähnlich
Eurokraft
549621
ab € 726,35*
Ähnlich
Eurokraft
660680
ab € 723,78*
Ähnlich
Eurokraft
910255
ab € 1.120,09*
Ähnlich
Eurokraft
549623
ab € 925,26*
Ähnlich
Eurokraft
660710
ab € 924,38*
Ähnlich
Eurokraft
910256
ab € 1.349,43*
Ähnlich
Eurokraft
549625
ab € 1.118,95*
Ähnlich
Eurokraft
829692
ab € 1.121,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.