Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz RS2404CZ, für Rahmentiefe 2450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127754
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     157460
EAN/GTIN:
     4052939878249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz

Dieser Rammschutz ist für das Palettenregal PR 600. Inklusive Zubehör geliefert, haben Sie bei der Rahmentiefe des Rammschutzes die Wahl zwischen 850 bis 2450 mm.
Dieser Rammschutz eignet sich für das Palettenregal PR 600 und ist besonders geeignet, um in gefährdeten Bereichen wie zum Beispiel Durchfahrten oder Fahrgänge das Regal zu sichern. Der aus stabilem C-Sigma Profil gefertigte, 400 mm hohe und 75 mm breite Rammschutz ist sehr stabil und wird mit zwei Eckschützern und Bodenanker geliefert. Sie können dabei die Regaltiefe für den Rammschutz zwischen 850 mm, 1050 mm, 1100 mm, 1800 mm oder 2450 mm wählen. Ab einer Länge von 1800 mm wird der Rammschutz mit einer Zusatzstütze in der Mitte geliefert.
Weitere Details:

  • Für Palettenregal PR 600
  • Besonders gefährdete Bereiche von Palettenregalen, z. B. Durchfahrten oder stark frequentierte Fahrgänge, sollten durch einen stabilen Rammschutz gesichert werden
  • Mit stabilem C-Sigma-Profil, 400 mm hoch, 75 mm breit
  • 2 x Eckschutz inkl. Bodenanker
  • Ab 1800 mm Länge mit Zusatzstütze mittig
  • Für Rahmentiefe: wahlweise 850, 1050, 1100, 1800 oder 2450 mm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, anfahrschutz, 127754, 127754-SW81, Lagerregale Zubehör, Rammschutz, Regal, Schutzprofil, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 275,88*
€ 339,52*
Frei Haus
ab € 334,70*
€ 408,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,52*
€ 404,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,12*
€ 399,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,25*
€ 377,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,04*
€ 371,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.