Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke, 1200 x 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-128104
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002515.1218 ROT
EAN/GTIN:
     7640121080050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
gloria löschdecke 1200 x 1800 mm
feuerlöschdecke gloria

Aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe, zugelassen nach DIN EN 1869:2001. Inklusive einer stabilen Hardbox mit Aufhängeausstanzung.

  • Masse: ca. 1200 x 1800 mm
  • Masse der Box: ca. 175 x 205 x 48 mm
Weitere Suchbegriffe: feuerlöschdecke, 128104, 128104-SW81, Löschdecken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 28,94*
€ 38,99*
Frei Haus
ab € 36,08*
€ 48,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.