Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdecke, 1200 x 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-128104
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002515.1218 ROT
EAN/GTIN:
     7640121080050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke gloria
feuerlöschdecke

Aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe, zugelassen nach DIN EN 1869:2001. Inklusive einer stabilen Hardbox mit Aufhängeausstanzung.

  • Masse: ca. 1200 x 1800 mm
  • Masse der Box: ca. 175 x 205 x 48 mm
Weitere Suchbegriffe: 128104, 128104-SW81, Löschdecken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 31,74*
€ 42,48*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 36,19*
€ 48,28*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.