Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Treppe abwärts, linksweisend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-128205
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     60877
EAN/GTIN:
     4060081001163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...

Die Besonderheiten auf einen Blick:
HIGHLIGHT-Produkte erreichen Leuchtwerte, die die in der DIN 67510-4 festgelegten Werte um bis zu 120% übertreffen. Sie erfüllen das nach DIN 53438-3 geforderte Brandverhalten der Klasse F1 sowohl für selbstklebende Folien als auch für Aluminium- und Kunststoffschilder.

  • Grösse: 148 x 297 mm
  • HLK = HIGHLIGHT-Kunststoff, langnachleuchtend bedruckt


Lang nachleuchtend ist ab sofort Pflicht!
Rettungszeichen nach ASR A1.3 (2013), DIN EN ISO 7010
Lt. ASR A 1.3 müssen alle Betriebe bei unzureichender Sicherheitsbeleuchtung lang nachleuchtende Brandschutz- und Rettungszeichen gemäss ASR A 3.4/3 einsetzen.

Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, Rettungsweg links Treppe abwärts, Rettungsweg links abwärts, rettungsweg links, 128205, 128205-SW81, Rettungsschilder, Hinweisschilder, Fluchtweg, Richtungsschilder, Betriebsanweisungen, Rettungszeichen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
10
€ 5,99*
ab € 7,80*
€ 9,93*
2 Tage
36
10
€ 5,59*
ab € 8,29*
€ 10,69*
1
€ 4,70*
ab € 6,60*
€ 11,34*
1 Tag
51
10
€ 4,99*
ab € 9,03*
€ 11,47*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 16,14*
€ 22,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9302FHL148L
ab € 5,23*
Ähnlich
Moedel
9302FHL20L
ab € 8,69*
Ähnlich
Moedel
9302AHL148L
ab € 6,76*
Ähnlich
Moedel
9302AHL20L
ab € 10,55*
Ähnlich
Moedel
9302A2HL160297L
ab € 30,05*
Ähnlich
Moedel
9302KHL20L
ab € 4,58*
Ähnlich
Moedel
9302KHL148LS
ab € 6,85*
Ähnlich
Moedel
9302KHL20LS
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.