Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussbodenrost Work Deck, 600 x 1200 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-128600
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WD020001
EAN/GTIN:
     5060103535491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
  • Stabiler und extrem belastbarer Polyethylen-Fussbodenrost
  • Punktbelastbarkeit bis 40.000 kg/qm
  • Durchbrochene Oberfläche für optimale Drainage und Aufnahme von Verarbeitungsresten
  • Materialstärke: 25 mm
  • Farbe: Blau


Masse:
Rost: 600 x 1200 mm
Auffahrkante: 600 mm
Ecke: 112 x 112 mm

Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 29,34*
€ 39,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,51*
€ 47,58*
1 Tag
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 35,48*
€ 49,49*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 47,33*
€ 61,84*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,85*
€ 66,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.