Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Workdeck Bodenrost 0.6m x 1.2m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Workdeck Bodenrost 0.6m x 1.2m, schwarz
Workdeck Bodenrost 0.6m x 1.2m, schwarz
Workdeck Bodenrost 0.6m x 1.2m, schwarz
Workdeck Bodenrost 0.6m x 1.2m, schwarz
Workdeck Bodenrost 0.6m x 1.2m, schwarz
Workdeck Bodenrost 0.6m x 1.2m, schwarz
Workdeck Bodenrost 0.6m x 1.2m, schwarz
Workdeck Bodenrost 0.6m x 1.2m, schwarz
Workdeck Bodenrost 0.6m x 1.2m, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-779935
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WD010001
EAN/GTIN:
     5060103535491
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
"Arbeitsplatz-Bodenbelag „Work Deck"", schwarz

Hochbelastbare Bodenplatten
Stabile und äußerst robuste Polyethylen-Fußbodenplatten mit
durchbrochener Oberfläche für eine optimale Drainage und
Aufnahme von Verarbeitungsresten.
Leicht anzupassen und zu reinigen
Einzelne Platten können zu größeren Flächen zusammengelegt
werden.
Optimal für Industrie- und Montagebereiche
Isoliert die Füße gegen kalte, harte Betonfußböden.
Befahrbar mit Hub- und Transportwagen.
Zubehör
Kanten und Ecken sind als optionale Extras erhältlich.
Ausführungen
Material: Polyethylen (PE).
Punktbelastbarkeit: von 40000 kg/m².
Temperaturbeständig: von –10 °C bis +80 °C.
Gewicht: 6 kg/m².
Materialstärke: 25 mm.

"
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenrost
Abmessungen:
600x1200 mm
Temperaturbeständig:
von –10 °C bis +80 °C
Gewicht:
6 kg/m²
Materialstärke:
25 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 31,18*
€ 41,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,69*
€ 47,08*
1 Tag
11
pro Stück
€ 7,90*
ab € 38,29*
€ 52,90*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 47,26*
€ 61,32*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,59*
€ 66,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.