Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Gummimatte
>
Noppenmatten
>
Artikel
Arbeitsplatzmatte Bubblemat Safety, 600 x 900 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-128623
Hersteller:
Coba Plastics
Herst.-Nr.:
BF010701
EAN/GTIN:
5013745002548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Effektive, ergonomische Arbeitsplatzmatte mit genoppter Oberfläche
Die Noppen regen zu mehr Bewegung an und der Kreislauf wird stimuliert - Ermüdungserscheinungen wird zuverlässig vorgebeugt
Ideal für statische Steharbeitsplätze
Optional: Sonderanfertigungen/-ausführungen auf Anfrage
Ausführung Safety mit gelben Seitenrändern
Endmatte und Mittelmatte mit Modulfunktion
(bitte separat bestellen)
Materialstärke: 14 mm
... >
Büroausstattung
>
Matten, Roste
>
Arbeitsplatzmatten
Weitere Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
,
Gummimatte
,
Gummimatten
,
Hammerschlagmatte
,
Noppenmatten
,
lxbxh 900 x 600 x 14 mm antiermüdungsmatte
,
noppenmatten
,
anti-ermüdungsmatte breite 600mm
,
128623
,
128623-SW81
,
Arbeitsplatzmatte
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,13*
€ 49,15*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,09*
€ 50,27*
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,14*
€ 60,97*
Lager 260
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,54*
€ 61,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 57,66*
€ 69,74*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat safety, LxBxH 1200 x 900 x 14 mm, schwarz-gelb, Einzelmatte.
Coba Plastics
BF010702
ab € 69,36*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat, Einzelmatte, LxB 1200 x 900 mm.
Coba Plastics
BF010002
ab € 45,20*
Ähnlich
COBA Europe BF010001 BUBBLEMAT (L x B) 900mm x 600mm 1St.
Coba Plastics
BF010001
ab € 31,37*
Ähnlich
Gelochte Gummimatte Rampmat, LxBxH 1500 x 900 x 12 mm, Gummi schwarz.
Coba Plastics
RP010001
ab € 28,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen