Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA-Wasser-Feuerlöscher WH9PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129168
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     803811.0000 RAL3000 ROT
EAN/GTIN:
     4006325244965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feinsprühfeuerlöscher
  • tragbare Hochleistungs-Wasser-Feuerlöscher gemäss DIN EN3 für die Brandklasse A
  • Aufladetechnik mit innenliegender Treibmittelflasche, wartungsfreundlich
  • sehr umweltschonendes Löschmittel
  • nur geringe Folgeschäden nach dem Löscheinsatz
  • serienmässig mit Wandhalter
  • einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1.000 V
  • Anwendung: Agrarbereich, Aktenlager, Archive, Bürobereiche, Holzverarbeitung, Hotels, kommunale Einrichtungen, Papier- und Verpackungslager, Schiess- und Schützenstände, Textilien


Technische Daten:

  • Inhalt: 9 Liter
  • Leistung: 43A
  • Löschmitteleinheiten: 12
  • Spritzweite: ca. 4 m
  • Spritzdauer: ca. 62 Sek.
  • Gewicht: 15,3 kg
  • Funtktionsbereich: 0-° bis +60-°C
Weitere Suchbegriffe: Wasser-Feuerlöscher, Wasser-Löscher, Wasserfeuerlöscher, Wasserlöscher, wasser feuerlöscher, 129168, 129168-SW81, Löscher (Handfeuer-)
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 102,36*
€ 118,76*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 102,21*
€ 118,77*
1 Tag
18
€ 5,45*
ab € 103,81*
€ 120,38*
1 Tag
13
€ 5,59*
ab € 103,62*
€ 120,76*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 132,79*
€ 153,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,16*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 141,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.