| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129372 Herst.-Nr.: 20116801 EAN/GTIN: 4001073592122 |
| | |
|
| | |
| So bewegen Sie spielend leicht selbst schwere Lasten. Die hier dargestellte Transporthilfe besteht aus einer stabilen, hochwertigen Siebdruckplatte, die mit einer wetter- und wasserfesten MaxiGrip-Oberfläche ausgestattet ist. Die Platte ist starke 18 mm dick. - Tragplatte: ø 580 mm
- Rad-ø: 100 mm
- 2 Lenkrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Rollenlager
- Räder aus thermoplastischem Gummi (Soft-Lauffläche für ruhigen Lauf, hinterlässt keine Spuren)
- Bauhöhe: 150 mm
- Tragkraft: bis 300 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pflanzenroller holz, pflanzenroller, möbelroller tragkraft 300 kg, 129372, 129372-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,05* | € 80,15* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 62,41* | € 80,35* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,20* | € 93,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,53* | € 96,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|