Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellwagen, mit offenen Etagenböden, ohne Holzplatten/Eurokästen, neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129553
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     16-4330 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448502666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
beistellwagen 200 kg tragkraft
ablagewagen

Beistellwagen mit offenen Etagenböden. Bei dieser Variante lassen sich die obere und mittlere Ladefläche nach beiden Seiten um 15 und 30 neigen. Arretierung mittels Federriegel. Dies ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten an verschiedensten Arbeitsplätzen. Bock- und Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN1757-3. Ladefläche offener Rahmen für Euro-Kunststoffkästen. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Ladefläche: L 620 x B 410 mm
  • Aussenmasse: L 950 x B 420 mm
  • Etagenhöhe: 180/670/1150 mm
  • Etagenböden: offen
  • Tragkraft: 200 kg
  • Rad-: 125 mm
  • Eigengewicht: 26 kg
Weitere Suchbegriffe: 129553, 129553-SW81, Fahrtisch, Aktenwagen, Bürowagen, Rollwagen, Universalwagen, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,14*
€ 356,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 327,28*
€ 383,98*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 341,74*
€ 398,74*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 340,65*
€ 429,31*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,88*
€ 438,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,98*
€ 456,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,49*
€ 452,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,66*
€ 424,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,21*
€ 415,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,28*
€ 389,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-4314
ab € 33,21*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-6414
ab € 39,68*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-6423
ab € 39,64*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-6428
ab € 42,63*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-6441
ab € 48,78*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LR/540
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.