Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordwandwagen, 1200 x 770 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129813
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1268 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL5010)

  • Ladefläche: B 1200 x T 770 mm
  • Aussenmass: B 1320 x T 800 mm
  • Ladeflächenhöhe: 285 mm
  • Schiebegriffhöhe: 990 mm
  • Wandhöhe: 230 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 51 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral5010, 129813, 129813-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,59*
€ 386,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 363,02*
€ 420,17*
16 Tage
22
Frei Haus
ab € 364,31*
€ 421,73*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 378,12*
€ 467,79*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,62*
€ 476,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,17*
€ 500,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,32*
€ 495,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,22*
€ 473,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,45*
€ 462,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,02*
€ 431,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 46,76*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,79*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 123,12*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200.1
ab € 13,01*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LB/200
ab € 133,26*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 56,21*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,85*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,66*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,09*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,73*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,12*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,15*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.