Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen, 2 Ladeflächen, Totmannbremse, Tragkraft 600 kg, 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129852
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     T06-7528 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448501713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen ladefläche 1.200 x 800 m...
tischwagen
tischwagen ral 5010

Stahlrohr ( 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummi-Bereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Rahmen aus Winkelstahl (40/40/3 mm). Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010). Wagen mit Totmannbremse. Durch Herunterdrücken des Schiebegriffs wird die Bremse gelöst. Wird der Schiebegriff losgelassen, schliesst die Bremse der Lenkräder automatisch. Der Wagen wird gebremst.

  • Ladefläche: 1200 x 800 mm
  • Aussenmass: 1400 x 800 mm
  • Etagenhöhe: 300/945 mm
  • Schiebegriffhöhe: 970 mm
  • Tragkraft: 600 kg
  • Rad : 200 mm
Weitere Suchbegriffe: 129852, 129852-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,15*
€ 573,91*
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 571,15*
€ 637,39*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 583,00*
€ 648,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 592,10*
€ 660,52*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 575,64*
€ 691,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,52*
€ 786,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,51*
€ 774,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,64*
€ 744,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,55*
€ 724,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,10*
€ 704,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,76*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200.1
ab € 13,03*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 56,55*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.