Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen, 2 Ladeflächen/Blechwannen, 995 x 695 mm, Tragkraft 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129856
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     06-7169 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448501812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen ral 5010
tischwagen
tischwagen traglast 400 kg

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Etagenböden als Blechwanne ausgeführt, öldicht verschweisst, Aufkantung 30 mm. Rahmen aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: 995 x 695 mm
  • Aussenmass: 1200 x 700 mm
  • Etagenhöhe: 250/840 mm
  • Schiebegriffhöhe: 840 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 44 kg
Weitere Suchbegriffe: 129856, 129856-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,68*
€ 340,82*
18 Tage
18
Frei Haus
ab € 331,64*
€ 382,12*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 332,90*
€ 384,19*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 336,32*
€ 386,70*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 333,05*
€ 412,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,70*
€ 460,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,69*
€ 455,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,40*
€ 430,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,06*
€ 423,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,32*
€ 400,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.