Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen Zubringer, 495 x 275 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129898
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     16-4339 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448502765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen

Der Zubringer für Sichtlagerkästen ist für zwei Kästen ausgelegt. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010). Alle Rollen sind mit Radfeststellern ausgerüstet.
Sichtlagerkästen bitte separat bestellen.

  • Ladefläche: 495 x 275 mm
  • Aussenmass: 670 x 380 mm
  • Etagenhöhe: 230/515 mm
  • Gesamthöhe: 830 mm
  • Tragkraft: 100 kg
  • Rad Ø: 80 mm
  • Eigengewicht: 11 kg
Weitere Suchbegriffe: kommissionierwagen ral 5010, kommissionierwagen, 129898, 129898-SW81, Einkaufswagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,09*
€ 128,86*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 112,09*
€ 137,73*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 114,33*
€ 140,69*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 119,88*
€ 161,86*
Frei Haus
ab € 139,66*
€ 168,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1288
ab € 11,67*
Zubehör
Fetra
1295
ab € 18,85*
Zubehör
Fetra
1296
ab € 33,49*
Zubehör
Fetra
1286
ab € 34,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.