Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Kommissionierwagen
>
Artikel
Gabriel Zubringer #16-4339
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922B-12687-D57-16-4339
Hersteller:
Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
16-4339
EAN/GTIN:
4250448502765
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Kommissionierwagen
Kommissionswagen
Stahlrohrkontruktion -- 4x Lenkrollen ø 80 mm mit Kunstoff-Bereifung - Rillenkugellager - 4 x Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 -- Böden aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor -- Der Zubringer für Sichtlagerkästen ist für zwei Kästen ausgelegt -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau - Sichtlagerkästen nicht im Lieferumfang
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B:
600x400x420 mm
Eigengewicht:
2,8 kg
Ursprungsland:
DE
... >
Lager 6922
>
Gabriel
>
Gabriel Transport
Weitere Suchbegriffe:
kommissionierwagen ral 5010
,
kommissionierwagen
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,09*
€ 128,86*
Lager 711
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 112,09*
€ 137,73*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 114,33*
€ 140,69*
Lager 7223
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 119,88*
€ 161,86*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 139,66*
€ 168,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,67*
€ 151,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® 4 Lenkrollen, -Mehrpreis-, auf Rollen, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1288
ab € 11,67*
Zubehör
fetra® Räder aus Polyamid, -Mehrpreis-, auf Rollen 125 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1295
ab € 18,85*
Zubehör
fetra® Räder aus Polyamid, -Mehrpreis-, auf Rollen 160 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1296
ab € 33,49*
Zubehör
fetra® Räder aus Polyamid, -Mehrpreis-, auf Rollen 200 mm, nur mit Wagen bestellbar
Fetra
1286
ab € 34,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen