Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenständer, 1200 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129911
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     11-1286 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448503434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer

Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Quadratrohr mit 7 Löchern zum Einstecken der Bügel. Anlaufrolle für leichtes Be- und Entladen der Platten. Pulverbeschichtung in Enzianblau RAL (5010). Profilstahl fest verschweißt, 7 Einsteckmöglichkeiten für Einsteckbügel, Abstand 90 mm.

  • Ladefläche: B 1200 x T 800 mm
  • Außenmaß: B 1340 x T 800 mm
  • Tragkraft: 1200 kg
  • Eigengewicht: 35 kg


Einsteckbügel bitte separat bestellen.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,05*
€ 329,42*
14 Tage
14
Frei Haus
ab € 306,94*
€ 357,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 318,19*
€ 370,42*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 322,95*
€ 408,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,99*
€ 417,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,42*
€ 440,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,13*
€ 435,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,56*
€ 414,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,99*
€ 405,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,19*
€ 378,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
11-1290
ab € 14,31*
Zubehör
Roart Transportsysteme
11-1291
ab € 16,48*
Zubehör
Roart Transportsysteme
11-1292
ab € 18,76*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
S11-1286-4
ab € 41,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.