Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabriel Plattenständer #11-1286


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6922B-12687-D57-11-1286
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     11-1286
EAN/GTIN:
     4250448503434
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl -- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor -- Quadratrohr mit 7 Löchern zum Einstecken der Bügel, Abstände 90 mm -- Anlaufrolle für leichtes Be- und Entladen der Platten -- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau -- Einsteckbügel in unterschiedlichen Größen als Zubehör
Weitere Informationen:
Ladefläche L x B:
1200x800 mm
Außenmaße L x B:
1340x800 mm
Eigengewicht:
49 kg
Tragkraft:
1200 kg
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,02*
€ 326,49*
€ 4,95*
ab € 309,31*
€ 357,81*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 287,74*
€ 373,39*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,03*
€ 382,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,23*
€ 411,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,49*
€ 388,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,27*
€ 381,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,68*
€ 367,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
11-1290
ab € 20,72*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
11-1291
ab € 23,49*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
11-1292
ab € 25,46*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
S11--1286--4
ab € 43,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.