Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne asecos, ohne Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130128
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18076
EAN/GTIN:
     4250101102288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Kunststoff-Auffangwanne für das sichere Lagern und Transportieren von wassergefährdenden Flüssigkeiten aller Gefahrenklassen. Die Auffangwannen dienen dem direkten Einstellen von 60-Liter-Behältern oder Kleingebinden. Mit Schiebebügel und 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Wahlweise mit Gitterrost für zwei 60-Liter-Behälter.
Hochbeständig gegen Öle, Säuren und Laugen
aus leichtem und robustem, witterungsbeständigem Polyethylen hergestellte und daher langlebige Produkte
mit verzinktem oder aus PE hergestelltem Gitterrost erhältlich, zum direkten Einstellen von Gebinden auch ohne Rost
mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) und Allgemeiner Bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt (aus Berlin) zu erwerben
Auffangvolumen: 60 Liter
Traglast (bei verteilter Last): max. 120 kg
Masse: B 714 x T 525 x H 330 mm

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 60 l hd-pe asecos, fasswanne, fasswanne gfk, 130128, 130128-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,28*
€ 205,26*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,79*
€ 206,76*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,90*
€ 209,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,17*
€ 215,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 262,63*
€ 307,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,44*
€ 365,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,90*
€ 361,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,28*
€ 340,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,13*
€ 332,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,63*
€ 312,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 262,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
18074
ab € 124,88*
Ähnlich
Asecos
18078
ab € 213,40*
Ähnlich
Asecos
UP0145
ab € 630,35*
Ähnlich
Asecos
UP0143
ab € 484,85*
Ähnlich
Asecos
UP0144
ab € 557,73*
Ähnlich
Asecos
18449
ab € 122,97*
Ähnlich
Asecos
18448
ab € 104,17*
Ähnlich
Asecos
18447
ab € 75,46*
Ähnlich
Asecos
18077
ab € 195,45*
Ähnlich
Asecos
18075
ab € 143,83*
Ähnlich
Asecos
18073
ab € 97,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.