Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Kompakt, Edelstahl/Alu-Duett Blech, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130588
Herst.-Nr.:
     1703
EAN/GTIN:
     4030695017034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter

Mit Doppeltür zur einfachen Entnahme des gefüllten Müllsacks. Für handelsübliche Abfallsäcke (700 x 1100 mm). Korpus und Türen aus Alu-Duett-Blech, Klemmring, Boden und Deckel aus Edelstahl. Deckel zusätzlich hochwertig pulverbeschichtet.
Farben: Gelb (RAL 1023), Blau (RAL 5010), Grün (RAL 6001), Grau (RAL 7032)
Fassungsvermögen: 120 Liter
Masse: H 990 x ø 440 mm
Gewicht: 10,8 kg

Weitere Suchbegriffe: Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, var müllsackständer 120l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, 130588, 130588-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,59*
€ 456,88*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 409,21*
€ 520,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,09*
€ 544,14*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 461,35*
€ 624,78*
Frei Haus
ab € 510,64*
€ 648,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,73*
€ 619,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,96*
€ 618,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,99*
€ 581,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,46*
€ 550,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,21*
€ 486,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 112,24*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.