Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Kleiderspind mit Sitzbank, 4 Abteile, 300 mm Abteilbreite, Sicherheitsdrehriegelverschluss lichtgrau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130631
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     844100423117
EAN/GTIN:
     4051273521491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
  • einbrennlackiertes Stahlblech
  • durchgehende Türen mit Entlüftungsschlitzen oben und unten
  • mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke von 5-7 mm oder optional mit Zylinderschloss
  • 20 mm höhenverstellbar zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Boden auskehrbar
  • je Abteil ein Hutboden und eine Kleiderstange mit je 3 verschiebbaren Kleiderhaken


Abteilbreite innen 300 mm
4 Abteile

  • mit Sitzbank: H 2120 x B 1230 x T 820 mm, 77 kg


Farben:

  • Rot (RAL 3003)
  • Enzianblau (RAL 5010)
  • Lichtgrau (RAL 7035)
  • Gelb (RAL1021)
  • Korpus: Lichtgrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 736,75*
€ 859,11*
Frei Haus
ab € 892,14*
€ 1.034,53*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,11*
€ 1.022,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,46*
€ 1.018,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,17*
€ 984,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,98*
€ 946,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,75*
€ 876,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.