Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Gliederkette, Ø 8 mm, rot/weiss 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131372
Hersteller:
     Ostalbketten
Herst.-Nr.:
     38633-SW10
EAN/GTIN:
     4250510897393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff
absperrkette

Kunststoff-Gliederkette

  • äusserst stabil und witterungsbeständig
  • Materialstärke: ø 8 mm
  • Farbe: Rot/Weiss oder Gelb/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 131372, 131372-SW81, Verkehrssicherung Zubehör, Kette, Wegesperre, Gliederkette, Sperrpfosten, Absperrung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 30,31*
€ 40,46*
Frei Haus
ab € 36,62*
€ 48,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.