Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW60-2 grau RAL7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132810
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-2, LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462022362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagern und Abfüllen von 60 l-Fässern und Kleingebinden. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbareFlüssigkeiten der GHS- Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

  • Aussenmasse: L 900 x B 800 x T 220 mm
  • 68 l Auffangvolumen
  • Gewicht: lackiert: 34 kg / verzinkt: 36 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, 132810, 132810-SW81, Gitterbox-Auffangwanne, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,72*
€ 193,81*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,60*
€ 205,62*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,84*
€ 206,01*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,18*
€ 210,64*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 254,11*
€ 300,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,06*
€ 357,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,06*
€ 354,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,25*
€ 332,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
AW60-2 RAL 5012
ab € 155,70*
Ähnlich
Bauer
AW60-2 VERZ.
ab € 171,37*
Ähnlich
Bauer
4471-57-0000-5
ab € 187,41*
Ähnlich
Bauer
AW 60-2/M, LACK. BLAU RAL 5012
ab € 183,03*
Ähnlich
Bauer
AW 60-2/M, VERZ.
ab € 194,92*
Ähnlich
Eurokraft
984834
ab € 187,83*
Ähnlich
Eurokraft
984828
ab € 159,34*
Ähnlich
Eurokraft
984830
ab € 182,66*
Ähnlich
Eurokraft
984824
ab € 155,74*
Ähnlich
Eurokraft
984831
ab € 181,84*
Ähnlich
Eurokraft
984826
ab € 159,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.