Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 1000-3, für 3 IBC-Container a'  1000 l oder 10 Fässer a'  200 l, L 3850 x B 1300 x H 340 mm, unterfahrbar, mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132848
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 1000-3, LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462030480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Auffangwanne AW 1000-3 besitzt ein Fassungsvermögen von insgesamt 1000 l, wodurch sie sich ideal für die Lagerung von maximal 3 IBC-Containern mit einem Volumen von jeweils 1000 l oder von 10 Fässern mit einem Volumen von jeweils 200 l eignet. Ebenso kann sie im Zusammenspiel mit 60-Liter-Fässern und Kleingebinden eingesetzt werden.

Die ebenfalls unterfahrbare AW 1000-3 wurde aus 3 mm starkem Stahlblech gefertigt und ist mit einem verzinktem Gitterrost versehen. Sie entspricht der übereinstimmungserklärung (üHP) gemäss StawaR und ist zugelassen für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4.

Sie erhalten die mit 3 Jahren Garantie versehene Auffangwanne AW 1000-3 in verschiedenen RAL-Farbtönen. Auch eine gemäss EN ISO 1461 feuerverzinkte Variante steht zur Auswahl bereit. Die Aussenmasse betragen jeweils L 3850 x B 1300 x H 340 mm, die Tragfähigkeit beläuft sich auf 1000 kg/m2.. Ein Abfüll-Aufsatz ist nicht Teil des Lieferumfanges.

Weitere Details:

  • Hochwertige Auffangwanne mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 1000 l
  • Geeignet für die Lagerung von 3 IBC-Containern 1000 l Volumen oder 10 Fässern 200 l Volumen
  • Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar
  • übereinstimmungserklärung (üHP) gemäss StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
  • Unterfahrbar (Unterfahrhöhe von 100 mm)
  • Tragfähigkeit von 1000 kg/m2
  • Ohne Abfüll-Aufsatz
  • In unterschiedlichen RAL-Farbtönen erhältlich, zudem auch als entsprechend EN ISO 1461 feuerverzinkte Variante verfügbar
  • Material: jeweils 3 mm starkes Stahlblech, mit verzinktem Gitterrost
  • Aussenmasse: jeweils L 3850 x B 1300 x H 340 mm
  • Gewicht: jeweils 314 kg (bei in RAL-Farbtönen lackierten Exemplaren) bzw. 338 kg (bei feuerverzinkter Ausführung)
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, 132848, 132848-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.272,83*
€ 1.360,62*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.376,23*
€ 1.473,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.430,23*
€ 1.523,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.430,19*
€ 1.531,61*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.925,32*
€ 2.037,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.037,37*
€ 2.424,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.025,99*
€ 2.410,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.971,47*
€ 2.346,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.940,81*
€ 2.309,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.925,32*
€ 2.291,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.