|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-132861 Herst.-Nr.: AWA 1000-2, VERZINKT EAN/GTIN: 4052462000445 |
| | |
|
|  |  |
 | Für die Lagerung von Containern (IBC). Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe. Verzinkter Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. - Mit Abfüll-Aufsatz
- für 2 x 1000 Liter-IBC-Container
- Aussenmasse: L 2650 x B 1460 x H 863 mm
- Auffangvolumen: 1000 Liter
- Gewicht: lackiert 280 kg, verzinkt 300 kg
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, ibc-behälter, 132861, 132861-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl) |
|  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.132,10* | € 1.196,48* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.128,85* | € 1.197,20* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.155,21* | € 1.223,88* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.160,83* | € 1.233,02* |  |  |  | Lager 224 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 1.748,23* | € 1.837,27* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 224 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 224 |  | Versand: Lager 224 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|