| |
|
| Artikel-Nr.: 224-132865 Herst.-Nr.: AWA 1000-3, LACKIERT EAN/GTIN: 4052462041196 |
| | |
|
| | |
| Für die Lagerung von Containern (IBC). Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. 100 mm Unterfahrhöhe. Verzinkter Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. - Mit Abfüll-Aufsatz
- für 3 x 1000 Liter-IBC-Container
- Aussenmasse: L 3850 x B 1460 x H 780 mm
- Auffangvolumen: 1000 Liter
- Gewicht: lackiert 382 kg, verzinkt 404 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl, fasswanne, bauer kleingebindewanne, 132865, 132865-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl) |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.871,91* | € 1.976,71* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.024,54* | € 2.139,34* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.089,58* | € 2.203,94* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.119,26* | € 2.222,79* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.748,54* | € 2.869,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|