Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer, f. Aussenbereich, mit Dach undDoppelflügeltor, feuerverzinkt, f. 60 Fl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132912
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-M3/D-DF
EAN/GTIN:
     4052462024892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Der Gasflaschencontainer ist ein sicheres Depot für den Aussenbereich und fasst bis zu 104 Flaschen. Die Ausführung mit Dach verfügt über ein Doppelflügeltor und ist in verschiedenen Grössen erhältlich.

Der Gasflaschencontainer ist für die Aufstellung unter freiem Himmel geeignet (gemäss TRGS 510). Dank der Ausführung mit Dach sind die gelagerten Gefahrstoffe vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen geschützt. Der stabile Rahmen ist nach EN ISO 1461 feuerverzinkt und damit besonders korrosionsbeständig. Das Depot besitzt eine praktische Doppelflügeltür zum einfachen und schnellen Be- und Entladen. Dies ist besonders für die Handhabung von Gasflaschen-Paletten vorteilhaft. Dank des vorhandenen Schlosses verriegeln Sie den Container sicher vor dem Zutritt durch Unbefugte. Der Gasflaschencontainer ist in verschiedenen Grössen zur Lagerung zwischen 32 und 104 Flaschen erhältlich.

Das sichere und langlebige Gasflaschen-Lager wird vorbereitet zur Bodenbefestigung bei Ihnen angeliefert. Werfen Sie einen Blick in die beiliegende Bauanleitung, bevor Sie mit der Montage beginnen. Der Aufbau erfolgt im praktischen Baukastensystem.

Weitere Details:

  • Robustes Gasflaschen-Depot zum Aufstellen im Aussenbereich (nach TRGS 510)
  • Stabile, wetterbeständige Rahmenkonstruktion
  • Mit Dach
  • Verschliessbares Doppelflügeltor '“ geeignet für das Handling mit Gasflaschen-Paletten
  • Lieferung zerlegt zur Selbstmontage im Baukastensystem, inkl. Bauanleitung
  • Für die Bodenbefestigung vorbereitet
  • Material: Drahtgitter, feuerverzinkt (gemäss EN ISO 1461)
  • Verschiedene Grössenausführungen
  • Einheitliche Höhe: 2180 mm (mit Dach)
  • Kapazität: 32 bis 104 Gasflaschen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.285,64*
€ 1.427,80*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.379,26*
€ 1.493,60*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.383,75*
€ 1.503,75*
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.396,652*
€ 1.517,712*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.611,74*
€ 2.760,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.760,99*
€ 3.285,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.743,29*
€ 3.264,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.662,78*
€ 3.168,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.620,02*
€ 3.117,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.611,74*
€ 3.107,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 167,29*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M1
ab € 239,29*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M2
ab € 327,72*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M3
ab € 434,14*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M4
ab € 540,43*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M5
ab € 659,69*
Zubehör
Bauer
FÜR GFC-M0
ab € 132,90*
Zubehör
Bauer
Gitterrostboden für GFC-M 3
ab € 571,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.