Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmierstofftank Multi-Tank, für Frisch- undGebrauchtöl, inkl. verzinkter Auffangwanne, HDPE, 750 l Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132922
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7381
EAN/GTIN:
     4052886079768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Einzeltank aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne, serienmässiges Zubehör wie Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe, ohne Pumpe. Zur Lagerung von Frisch- und Gebrauchtöl mit einem Flammpunkt ] 55-° C, auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne und zur Aufstellung im Gebäude zugelassen. Niedrige Bauhöhe (bis 1000 Liter), dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtöl notwendig. Mit fest verbundener Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten.
Besondere Vorteile:
Zugelassen für den Transport nach ADR, ohne aufgebaute Pumpe. Wiederkehrende Prüfung nach 2-½ Jahren (siehe ADR 6.5.4.4.1 b). Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt. Tiefer Schwerpunkt erhöht die Standsicherheit und verbessert das Handling/Transport.

  • 400 Liter: L 730 x B 700 x H 1170 mm
  • 750 Liter: L 980 x B 770 x H 1460 mm
  • 1000 Liter: L 1280 x B 800 x H 1470 mm
  • 1500 Liter: L 1640 x B 800 x H 1870 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 845,84*
€ 925,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 934,35*
€ 1.018,89*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 960,04*
€ 1.023,68*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.002,70*
€ 1.068,37*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.343,42*
€ 1.431,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,09*
€ 1.703,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,45*
€ 1.695,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,72*
€ 1.652,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,62*
€ 1.625,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.343,42*
€ 1.598,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-1452
ab € 137,76*
Zubehör
CEMO
7389
ab € 199,27*
Zubehör
CEMO
7390
ab € 135,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.