|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-132997 Herst.-Nr.: 141-1015 EAN/GTIN: 4250128200516 |
| | |
|
|  |  |
 | - Luftmenge Liter/Sek: 47,5
- Gewicht: 8,5 kg
- Leistung: 1.200 Watt,
- Behältervolumen: 24 Liter
- Vakuum: 230 mbar
- Masse: 400 x 400 x 520 mm
- Staubklasse: L
- Lieferumfang: Saugschlauch (2,5 m) und Zubehör-Set ( 36 mm), bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Universal-Bodensaugdüse, Rundpinsel-, Ritzen- und Polsterdüse
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Rohre Industriestaubsauger, Saugschlauch Industriesauger, Steckdose Italienisch, bodensauger, 132997, 132997-SW81, Staubsauger (elektrisch, Werkstatt), Tonerstaubsauger, Absauggerät (elektrisch), Tastaturstaubsauger, Entstauber (Schleifgerät), Elektroabsauggerät |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 205,09* | € 256,46* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 207,50* | € 258,77* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 215,90* | € 268,72* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 216,44* | € 269,55* |  |  |  | Lager 224 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 248,19* | € 304,28* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 224 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 224 |  | Versand: Lager 224 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|