Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler, moosgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133116
Herst.-Nr.:
     40242
EAN/GTIN:
     4030695402427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter

Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen.Oberflächenschutz = hochwertige Pulverbeschichtung (antik-silber und deep-brown = Struktur-Pulverbeschichtung)
Für ein einfaches wechseln des Abfallsackes, der mit einem Gummiband fixiert wird, ist die Fronttür nach vorn aufklappbar.

  • Fronttür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel) und praktischer Grifföffnung.
  • Lieferung inkl. Montagematerial zur Bodenbefestigung.
  • Masse: H x T x B ca. 1130 x 340 x 620 mm
  • Inhalt: ca. 90 ltr.
  • Gewicht: ca. 26 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher eckig, abfallbehälter für außenanlagen, 133116, 133116-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 383,68*
€ 490,24*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 416,77*
€ 528,77*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,20*
€ 572,96*
Frei Haus
ab € 581,71*
€ 731,69*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 599,14*
€ 752,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,41*
€ 895,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,86*
€ 876,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,16*
€ 822,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,08*
€ 779,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,14*
€ 712,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 644,31*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 337,79*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 109,54*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 151,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.