Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler, dunkelbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133118
Herst.-Nr.:
     40241
EAN/GTIN:
     4030695402410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter

Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen.Oberflächenschutz = hochwertige Pulverbeschichtung (antik-silber und deep-brown = Struktur-Pulverbeschichtung)
Für ein einfaches wechseln des Abfallsackes, der mit einem Gummiband fixiert wird, ist die Fronttür nach vorn aufklappbar.

  • Fronttür mit Doppelbartschloss (1 Schlüssel) und praktischer Grifföffnung.
  • Lieferung inkl. Montagematerial zur Bodenbefestigung.
  • Masse: H x T x B ca. 1130 x 340 x 620 mm
  • Inhalt: ca. 90 ltr.
  • Gewicht: ca. 26 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, außenabfallbehälter bodenmontage 120 l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, 133118, 133118-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,01*
€ 904,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,22*
€ 888,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,11*
€ 830,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,58*
€ 784,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,89*
€ 713,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.