Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallsammler, moosgrün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
224-133119
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
28747
EAN/GTIN:
4030695287475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
Mit Tür zur Entnahme bzw. zum einfachen Auswechseln des Abfallsackes.
Masse: H 980 x B 500 x T 440 mm
Gewicht: 22 kg
... >
Abfallbeseitigung
>
Abfallbehälter
>
Abfalleimer
Weitere Suchbegriffe:
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
var abfallsackhalter
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
standard-mülleimer eckig
,
133119
,
133119-SW81
,
Abfalleimer
,
Abfallbox
,
Abfallsack
,
Korb (Reinigungsmittel)
,
Abfallkorb
,
Kompostbeutel
,
Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer)
,
Papierkorb
,
Eimer (Abfall-)
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,49*
€ 258,52*
Lager 3904
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,55*
€ 307,88*
Lager 420
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,43*
€ 315,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 274,34*
€ 355,32*
Lager 369
Frei Haus
ab € 282,82*
€ 365,60*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,32*
€ 422,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,01*
€ 421,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,74*
€ 403,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,52*
€ 383,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,34*
€ 326,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 224
Versand:
Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 224
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seitenfaltensack für Großmülltonne mit 120 Liter Volumen, 100 µ, 100 Stück, blau
k.A.
165476
ab € 90,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen