Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne 1200 x 800 x 100 mm, 60 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133318
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KGW-P 3
EAN/GTIN:
     4052462051317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Speziell für die Lagerung von Kleingebinden. Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS- Kategorien 1- 3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS- Kategorien 1- 4, max. Dichte 1,9 kg/ l.

Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, Stahlblechpalette, auffangwanne stahl, stahlblechpalette, bauer kleingebindewanne, 133318, 133318-SW81, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,16*
€ 208,42*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 178,73*
€ 212,73*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,07*
€ 212,78*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,35*
€ 214,22*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 242,66*
€ 285,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,80*
€ 340,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,57*
€ 337,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,66*
€ 288,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
LOCHBLECH-ROST F. KGW-P 3
ab € 87,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.