Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffdepot Typ GD-N/R2, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-133893
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GD-N/R 2, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462006249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswanne
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer

Für die Lagerung von maximal 2 Fässern a'  200 Liter, auch mit 60-Liter-Fässern und Kleingebinden kombinierbar.

  • abklappbare Vordertüre aus Aluminium als Auffahrrampe
  • Auffangvolumen: 210 l
  • Für Innen- und Aussenbereiche geeignet
  • Auffangwanne aus Stahlblech (3mm), verzinkt
  • Gitterrost verzinkt , Tragfähigkeit 1000 kg/qm
  • Verzinkte Stahlblechkonstruktion, auf Wunsch mit zusätzlicher Lackierung (siehe Tabelle)
  • Natürlicher Luftwechsel
  • Dachhalterung mit Gasdruckfedern
  • Abschliessbar
  • Abfüllpumpen oder Einfülltricher können gemeinsam mit dem Fass eingestellt werden
  • Masse: 1437 x 1015 x 1514 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.502,39*
€ 1.608,92*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.355,80*
€ 1.608,94*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.616,17*
€ 1.720,91*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.639,28*
€ 1.755,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.001,32*
€ 2.111,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.111,24*
€ 2.512,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.099,11*
€ 2.497,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.041,64*
€ 2.429,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.009,40*
€ 2.391,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.001,32*
€ 2.381,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.